| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1349915 Herst.-Nr.: 1349915 EAN/GTIN: 4035209003336 |
| | |
|
| | |
| Der AluSteg 600 faltbar ist ein stabiler, vielseitiger Arbeitsboden, der als leichtes Aluminium-Bauteil schnell und einfach einzeln oder in Gerüstkonstruktionen verwendet werden kann. Produktbeschreibung: ul> für Industrie und Handwerkder Alu Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteilleicht, da aus Aluminiumstabil, da aus Spezialprofilen hergestellter ist in Lastklasse 2 einsetzbareine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungenes besteht die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu Steg zu befestigen Art.-Nr. lay6212Belastung: 1,5 kN/m²Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Gewicht: | 86 kg | Höhe: | 240 mm | Länge: | 9160 mm | Typ: | Alu Steg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.290,74* | € 1.409,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,13* | € 1.434,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,37* | € 1.471,86* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,06* | € 1.807,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|