Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Plattformtreppe 60° 7 Stufen - 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Plattformtreppe 60° 7 Stufen - 800 mm breit
Layher Plattformtreppe 60° 7 Stufen - 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1128.607
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1128.607
EAN/GTIN:
     4035209407257
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die Layher Plattformtreppe eignet sich für diverse Anwendungsgebiete und fungiert beispielsweise an Gebäuden als Notausgang oder an Maschinen als erhöhter Arbeitsplatz. Mit Hilfe der Alutreppe wird somit ein sicheres Arbeiten in der Höhe garantiert. Hierzu ist im Standard-Lieferumfang ein Treppengeländer enthalten, dessen Montage wahlweise links oder rechts erfolgen kann. Dank der vormontierten Baugruppen und dem Baukastenprinzip sind zudem eine einfache Montage sowie eine hohe Flexibilität garantiert.

Ausstattung Layher Plattformtreppe 60° 7 Stufen - 800 mm breit

  • Standhöhe: 1,68 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
  • Stufenbreite: 0,80 m
  • Stufenanzahl: 7
  • Ausladung: 1,483 m (Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand)
  • Gewicht: 39,2 kg
  • Neigung: 60°
  • Stufenbreite + 0,13 m bei einseitigem Treppengeländer
  • Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeländer
  • Lieferung inklusive Treppengeländer
  • Plattformlänge: 0,60 m
  • Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm
  • R12 Aluminium geriffelte Stufen
  • BG Bau gefördert: - 50% der Anschaffungskosten bis max. 750€
  • Mehrpreis für 2. Treppengeländer

WICHTIG: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!!

Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Kundeneinzelanfertigung.

Höhe: 1680 mm
Breite: 970 mm
Ausladung: 1483 mm

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, layher treppe 60°, plattformleiter, plattformleiter layher, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Plattformtreppen, Alu Plattformtreppe, Alu Plattformtreppen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.285,82*
€ 1.485,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,30*
€ 1.489,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,57*
€ 1.657,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,92*
€ 1.824,90*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,45*
€ 1.972,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,00*
€ 1.945,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,03*
€ 1.848,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,13*
€ 1.786,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,57*
€ 1.714,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1126603
ab € 980,15*
Ähnlich
Layher
1128603
ab € 993,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.