Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Treppe 45° 4 Stufen - 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Treppe 45° 4 Stufen - 600 mm breit
Layher Treppe 45° 4 Stufen - 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1116.404
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1116.404
EAN/GTIN:
     4035209406113
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Layher Alu-Treppe 45° 111

  • Stufenbreite: 0,60 m
  • Treppenbreite: Stufenbreite +0,13 m bei einseitigem Handlauf und Stufenbreite +0,17 m bei beidseitigem Handlauf
  • Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
  • Neigung: 45° bzw 60° (Ideal 45°)
  • Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
  • Senkrechte Höhe: max 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
  • Stufenabstand: 200 mm
  • Zulässige Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg und max. Gesamtbelastung 300 kg
  • Handlauf: Handläufe (Ø 40 mm Rundrohr mit Alu-Gussverbindern) können gegen Mehrpreis bestellt werden. (siehe Zubehör)

WICHTIG: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!!

Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Kundeneinzelanfertigung.

Höhe: 800 mm
Breite: 730 mm
Ausladung: 870 mm

Weitere Suchbegriffe: layher treppe 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppe, Podesttreppen, Plattformtreppe, Plattformtreppen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 370,82*
€ 436,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,74*
€ 598,48*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,95*
€ 723,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,07*
€ 761,53*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,71*
€ 852,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,97*
€ 836,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,95*
€ 805,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,95*
€ 741,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1116403
ab € 311,88*
Ähnlich
Layher
1118403
ab € 347,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.