| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-22200614 Herst.-Nr.: 22200614 EAN/GTIN: 4019502344938 |
| |
|
| | |
| Hymer Podesttreppe 60° 2220 - Stufenbreite 600mm
- Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
- Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
- Podestlänge 600mm
- Alu-Profilstufen 200mm tief
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
- Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
- Stufenbelastung 150kg
- Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
- Benutzung nur durch 1 Person zulässig
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen
HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Höhe: 3500 mm Breite: 600 mm Ausladung: 2730 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppen 60° 14 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppen, Plattformtreppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.266,38* | € 1.444,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.548,33* | € 1.755,15* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,95* | € 1.761,73* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,15* | € 1.968,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.003,36* | € 2.473,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|