| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-22110805 Herst.-Nr.: 22110805 EAN/GTIN: 4019502332201 |
| |
|
| | |
| Hymer Treppe 45° 2211 - Stufenbreite 800mm
- Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
- Alu-Profilstufen 250mm tief
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
- Stufenbelastung 150kg
- Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
- Benutzung nur durch 1 Person zulässig
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen
HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Höhe: 1050 mm Breite: 800 mm Ausladung: 1130 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: treppen 45° 5 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppe, Podesttreppen, Plattformtreppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,64* | € 537,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 556,24* | € 649,31* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,25* | € 654,87* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 674,27* | € 774,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,92* | € 774,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|