| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-22101016 Herst.-Nr.: 22101016 EAN/GTIN: 4019502344167 |
| |
|
| | |
| Hymer Treppe 60° 2210 - Stufenbreite 1000mm
- Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
- Alu-Profilstufen 200mm tief
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
- Stufenbelastung 150kg
- Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
- Benutzung nur durch 1 Person zulässig
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen
HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Höhe: 4000 mm Breite: 1000 mm Ausladung: 2400 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 60°, industrie treppe, industrie-treppe 16 stufen, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppe, Podesttreppen, Plattformtreppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.193,97* | € 1.351,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.451,40* | € 1.647,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.840,29* | € 1.840,29* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.635,66* | € 1.846,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.879,34* | € 2.323,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|