Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Auffangnetz 6,00 x 10,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Auffangnetz 6,00 x 10,00 m blau
Huck Auffangnetz 6,00 x 10,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-19041-100-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     19041-100-04
EAN/GTIN:
     4060054004900
Suchbegriffe:
Auffangnetz

Das knotenlose Sicherungsnetz ist ein horizontal gespanntes Schutznetz mit einem eingezogenen Randseil in den Randmaschen und dient der Absturzsicherung bei absturzgefährdeten Arbeiten. Die Netze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Auffangnetz 6,00 x 10,00 m blau - Maschenweite 100 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 4,75 mm
  • Ringsum mit Randseil 30kN - ca. 12 mm stark
  • Umlaufende 9mm starke Abschlusskante
  • Energieaufnahme ca 4,4 kJ
  • Netzklasse A2
  • GS-Prüfbescheinigung 7100004 (Nachfolgebescheinigung von 3100004)

Schutznetz nach EN1263-1 - System S (mit Randseil)

Breite: 6,00 m
Länge: 10,00 m
Maschenweite: 100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.