Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Gleispodest Geländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Gleispodest Geländer
Günzburger Gleispodest Geländer
Artikel-Nr.:
     7588-GB-331042
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     331042
EAN/GTIN:
     4031405949096
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Handlauf für Podestleitern
Podestleiter-Handlauf
Podesttreppe Handlauf

Das steckbare Geländer ist ein praktisches Zubehörelement zu dem Günzburger Gleispodest. Dieses verfügt über Knie- und Fußleisten und wird an den Stirnseiten der Arbeitsplattform montiert.

Ausstattung Günzburger Gleispodest Geländer

  • Zubehör zu Gleispodest
  • mit Knie- und Fußleiste
  • für Stirnseiten
  • Abmessungen: 1,33 x 0,09 x 1,10 m
  • Transportmaß: 1,33 x 0,10 x 1,25 m

Länge: 1,33 m
Geländerhöhe: 1,10 m
Gewicht: 8,5 kg

Weitere Suchbegriffe: handlauf für podestleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 166,23*
€ 206,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,48*
€ 210,56*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 211,62*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 216,96*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.