Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher No9 VDE 915 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher No9 VDE 915 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm
Felo Schraubendreher No9 VDE 915 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-91530490
Herst.-Nr.:
     91530490
EAN/GTIN:
     4007157647597
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Der Felo Schraubendreher verfügt als Kreuzschlitzschraubenzieher der Serie 913 über einen durchgehenden hartfesten Schlagkern sowie einen griffigen Weichmantel zum Erreichen hoher Drehmomente. Alle Griffgrößen sind zudem auf den jeweiligen Abrieb angepasst, um für jede Schraubsituation eine optimale Kraftübertragung zu erreichen. Die Klingen sind aus einer speziellen Chrom-Vanadium Legierung gefertigt und der Black-Tip als Spitze dient der Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit. In einem Wasserbad unter 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert der Schraubendreher ein sicheres Arbeiten für Elektriker und leitet bis zu 1000 Volt zuverlässig ab.

Ausstattung Felo Schraubendreher No9 VDE 915 Kreuzschlitz PZ 3 x 150 mm

  • Form: Kreuzschlitz
  • Pozidriv 3
  • Schaftlänge: 150 mm
  • Grifflänge: 109 mm
  • Griffbreite: 38 mm
  • durchgehender schlagfester Hartkern
  • ergonomisches Griffdesign
  • angenehm griffiger Weichmantel für hohe Drehmomente
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • Klingen aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • leitet bis zu 1000 Volt ab
  • beste Leistungsdaten bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 150 mm
Schaftlänge: 109 mm
Gewicht: 150 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,76*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 8,33*
€ 12,09*
1
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,50*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 24,35*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.