Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher No9 900 Schlitz SL 8,0 x 1,2 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher No9 900 Schlitz SL 8,0 x 1,2 x 175 mm
Felo Schraubendreher No9 900 Schlitz SL 8,0 x 1,2 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-90008610
Herst.-Nr.:
     90008610
EAN/GTIN:
     4007157514936
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Der Felo Schraubendreher verfügt als Schlitzschraubenzieher der Serie No9 über einen durchgehenden hartfesten Schlagkern sowie einen griffigen Weichmantel zum Erreichen hoher Drehmomente. Alle Griffgrößen sind zudem auf den jeweiligen Abrieb angepasst, um für jede Schraubsituation eine optimale Kraftübertragung zu erreichen. Die Klingen sind aus einer speziellen Chrom-Vanadium Legierung gefertigt und der Black-Tip als Spitze dient der Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit.

Ausstattung Felo Schraubendreher No9 900 Schlitz SL 8,0 x 1,2 x 175 mm

  • Form: Schlitz
  • Klingengröße: 8,0 x 1,2 mm
  • Schaftlänge: 175 mm
  • Grifflänge: 109 mm
  • Griffbreite: 38 mm
  • durchgehender schlagfester Hartkern
  • ergonomisches Griffdesign
  • angenehm griffiger Weichmantel für hohe Drehmomente
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • Klingen aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • beste Leistungsdaten bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 175 mm
Schaftlänge: 109 mm
Gewicht: 130 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,77*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,80*
€ 8,43*
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,44*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 18,86*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.