Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby Schlitz SL 6,5 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby Schlitz SL 6,5 x 25 mm
Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby Schlitz SL 6,5 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-46006510
Herst.-Nr.:
     46006510
EAN/GTIN:
     4007157648556
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Der Felo Schraubendreher ist als kurzer Schlitzschraubenzieher mit einer Schlagkappe und einer Schraubmeißelklinge aus perfekt gehärtetem Stahl ausgestattet, welche auch harte Schläge verkraften und Vibrationen gelenk- und muskelschonend vom Griffkörper dämpfen. Diese werden von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus Hartplastikkern, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Der Ergonic Griff passt sich zudem an die Hand an und garantiert daher eine ausgezeichnete Handhabung.

Ausstattung Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby Schlitz SL 6,5 x 25 mm

  • Form: Schlitz
  • Klingengröße: 6,5 x 25 mm
  • Schaftlänge: 25 mm
  • Grifflänge: 61 mm
  • Griffbreite: 25 mm
  • flexible Klinge
  • Ergonic Griff passt sich an Hand an
  • mit Sechskant-Schlüsselhilfe
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • durchgehende Meißelklinge
  • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit

Klingenlänge: 25 mm
Schaftlänge: 61 mm
Gewicht: 31 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,60*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,85*
€ 7,21*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 16,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.