Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby hawego Set 2-teilig SL | PH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby hawego Set 2-teilig SL | PH
Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby hawego Set 2-teilig SL | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-46005510-H
Herst.-Nr.:
     46005510-H
EAN/GTIN:
     4260562047066
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Schraubendrehersatz

Das hawego Schraubendreher Set beinhaltet einen Schlitzschraubenzieher und einen Kreuzschraubenzieher mit kurzer Klinge. Diese verfügen über eine Schlagkappe und eine Schraubmeißelklinge, die aus perfekt gehärtetem Stahl gefertigt sind, welches auch harte Schläge verkraftet und Vibrationen gelenk- und muskelschonend vom Griffkörper dämpft. Diese werden von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus Hartplastikkern, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Der Ergonic Griff passt sich zudem an die Hand an und garantiert daher eine ausgezeichnete Handhabung.

Ausstattung Felo Schraubendreher ERGONIC Stubby hawego Set 2-teilig SL | PH

  • Set beinhaltet 1x Schlitzschraubenzieher, 1x Kreuzschraubenzieher
  • Schlitz Klingengröße: 5,5 x 25 mm
  • Kreuzschlitz PH 2
  • flexible Klinge
  • Ergonic Griff passt sich an Hand an
  • mit Sechskant-Schlüsselhilfe
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • durchgehende Meißelklinge
  • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
  • gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment

Klingenlänge: 25 mm
Schaftlänge: 61 mm
Gewicht: 64 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,46*
€ 27,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,25*
€ 27,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,91*
€ 26,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,07*
€ 25,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,08*
€ 23,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,59*
€ 19,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.