Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Drehmoment Schraubendreher Nm VDE slim Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 2 x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Drehmoment Schraubendreher Nm VDE slim Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 2 x...
Felo Drehmoment Schraubendreher Nm VDE slim Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 2 x...
Artikel-Nr.:
     7588-FL-10120394
Herst.-Nr.:
     10120394
EAN/GTIN:
     4007157638717
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge (Pozidriv)
Drehmomentklinge PZ
Drehmomentklinge Pozidriv
PZ Drehmomentklinge

Die Nm VDE slim Wechselklinge von Felo garantiert durch das Nm Wechselsystem mit dem zugehörigen Drehmomentgriff höhste Flexbilität und kann in allen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Die Klingen können einfach am Griff befestigt werden und charakterisieren sich zudem durch gute Qualität.

Ausstattung Felo Nm VDE slim Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 2 x 170 mm

  • Form: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Größe: PZ 2
  • Klingenlänge: 170 mm
  • 1/4" Klinge
  • Einsetzbar für Drehmoment-Schraubendrehergriff grün 0,6 - 1,5 Nm / blau 1,5 - 3,0 Nm / rot 3,0 - 5,4 Nm
  • hohe Flexibilität in allen Anwendungsbereichen
  • stückgeprüft nach EN 60900:2018
  • Beste Leistungsdaten mit bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 170 mm
Stellbereich: 0,6 - 5,4 Nm
Gewicht: 31 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 6,37*
€ 9,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 19,70*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.