Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Drehmoment Schraubendreher Nm Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 1 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Drehmoment Schraubendreher Nm Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 1 x 170 mm
Felo Drehmoment Schraubendreher Nm Wechselklinge Kreuzschlitz PZ 1 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-10110204
Herst.-Nr.:
     10110204
EAN/GTIN:
     4007157520333
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge (Pozidriv)
Drehmomentklinge PZ
Drehmomentklinge Pozidriv
PZ Drehmomentklinge

Die Nm Wechselklinge von Felo aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung garantiert durch das Wechselsystem mit dem zugehörigen Drehmomentgriff höhste Flexbilität und kann in allen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Die Klingen können einfach am Griff befestigt werden und sind zudem mit einem Black-Tip für eine präzise Passung ausgestattet.

Ausstattung Felo Nm Wechselklinge Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1 x 170 mm

  • Form: Kreuzschlitz
  • Größe: PZ 1
  • Klingenlänge: 170 mm
  • 1/4" Klinge
  • Einsetzbar für Drehmoment-Schraubendrehergriff grün 0,6 - 1,5 Nm / blau 1,5 - 3,0 Nm
  • hohe Flexibilität in allen Anwendungsbereichen
  • Klingen aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung
  • Black-Tip für präzise Passung
  • Beste Leistungsdaten mit bis zu 100% über DIN-Werten
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 170 mm
Stellbereich: 0,6 - 3,0 Nm
Gewicht: 45 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,83*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,89*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 4,80*
€ 7,10*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,45*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.