Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Steckschlüssel M-Tec Sechskant SW 13 x 103 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Steckschlüssel M-Tec Sechskant SW 13 x 103 mm
Felo Steckschlüssel M-Tec Sechskant SW 13 x 103 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-09613020
Herst.-Nr.:
     09613020
EAN/GTIN:
     4007157617231
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Der Steckschlüssel von Felo dient beispielsweise zum Befestigen oder Lösen von Schrauben und Muttern im Haushalt sowie der Industrie.

Ausstattung Felo Steckschlüssel 1|4" M-Tec metrisch Außensechskant SW 13 x 103 mm

  • Form: Sechskant
  • Größe SW 13 mm
  • Aufnahme 1|4"
  • Länge: 103 mm
  • M-Tec - metrisch
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 103 mm
Größe: SW 13 mm
Gewicht: 114 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,51*
€ 14,99*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 28,58*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.