Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher E-smart slim VDE 063 Wechselklinge Torx T 15 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher E-smart slim VDE 063 Wechselklinge Torx T 15 x 100 mm
Felo Schraubendreher E-smart slim VDE 063 Wechselklinge Torx T 15 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-06315394
Herst.-Nr.:
     06315394
EAN/GTIN:
     4007157644992
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

Die Torx Wechselklinge von Felo der Serie 063 Ergonic VDE wird in den E-smart Griff eingeschoben und verspricht dank der automatischen Verriegelung einen sicheren Halt. So lässt sich für jedes Anwendungsgebiet die passende Klinge einschieben, weshalb das System eine hohe Flexibilität verspricht. Die Wechselklingen werden in einem Wasserbad unter 10.000 Volt stückgeprüft und leiten daher bis zu 1000 Volt zuverlässig ab, um Elektrikern einen sicheren Umgang mit Strom zu gewährleisten.

Ausstattung Felo Schraubendreher E-smart slim VDE 063 Wechselklinge Torx T 15 x 100 mm

  • Form: Torx
  • Torx 15
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Klinge wird in E-smart Griff eingeschoben
  • automatische Verriegelung sorgt für sicheren Halt der Klinge
  • Klinge ist aus einer Chrom-Vanadium-Legierung gefertigt
  • leitet bis zu 1000 Volt zuverlässig ab
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 100 mm
Schaftlänge: 95 mm
Gewicht: 37 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 5,26*
€ 7,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,59*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.