Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo IMPACT Bit E 6,3 Innensechskant HEX 4 x 50 mm - VE 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo IMPACT Bit E 6,3 Innensechskant HEX 4 x 50 mm - VE 5 Stück
Felo IMPACT Bit E 6,3 Innensechskant HEX 4 x 50 mm - VE 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-FL-03440540-VE5
Herst.-Nr.:
     03440540-VE5
EAN/GTIN:
     4007157648952
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1,5 x50 e6,3

Der IMPACT Bit von Felo dient als Aufsatz für Schlagschrauber, welcher einen besonders effektiven Einsatz nur in Verbindung mit dem passenden Bithalter, durch die im Bit enthaltenen Dämpfungsstufen erziehlt. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten dadurch höchste Flexibilität. So können Schrauben verschiedener Arten sowie Größen einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden.

Ausstattung Felo Impact Bit 034 E 6,3 Innensechskant HEX 4 x 50 mm

  • Form: Sechskant / Hexagon
  • Größe: HEX 4,0 mm
  • Bitlänge: 50 mm
  • Aufnahme 1|4 Zoll
  • Antrieb E 6,3
  • Verpackungseinheit 5 Stück
  • Serie Impact für Schlagschrauber
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 50 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 8 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,10*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 4,13*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 30,84*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.