Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bits XS-Strongbox IMPACT PRO Bit Box 19-teilig PZ | PH | T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bits XS-Strongbox IMPACT PRO Bit Box 19-teilig PZ | PH | T
Felo Bits XS-Strongbox IMPACT PRO Bit Box 19-teilig PZ | PH | T
Artikel-Nr.:
     7588-FL-02071946
Herst.-Nr.:
     02071946
EAN/GTIN:
     4007157631879
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
pozidriv bit satz

Die XS Strongbox von Felo beinhaltet als neunzehn-teiliges Set einen Bithalter sowie verschiedene Bits, die in der spritzwassergeschützen XS-StrongBox kompakt beisammen gehalten werden. Der IMPACT Bithalter nimmt Drehmomentstöße auf und eignet sich speziell für Schlagschrauber, welche einen besonders effektiven Einsatz nur in Verbindung mit den passenden Bits erziehlen. Als 4 IMPACT Bithalter verlängert er Standzeiten sowie reduziert die Anpresskräfte. In der Werkzeugbox enthalten sind sorgfältig ausgewählte Bits, welche durch die unterschiedlichen Größen und Aufnahmen für verschiedene Anwendungsbereiche zum Einsatz kommen. Das Set eignet sich so ideal für den mobilen Einsatz in Handwerk sowie Industrie und ermöglicht ein komfortables Arbeiten.

Ausstattung Felo XS IMPACT PRO 19-teilig

  • 18x IMPACT Bits C 6,3 x 25 mm:
  • PZ 1 / 2x PZ 2 / 2 x PZ 3
  • PH 1 / 2x PH 2 / 2x PH 3
  • T 10 / T 15 / T 20 / 2x T 25 / 2x T 30 / T 40
  • IMPACT Bithalter E 6,3 x 58 mm
  • 4 Impact - Ideal bei harten sowie weichen Materialien
  • S-M-L Dämpfungs-Kaskade für einen weiteren Drehmoment-Bereich (z.B PH 1 - PH 3)
  • Synchronisierte Torsionszonen lösen bei steigenden Impulsen in Folge aus und absorbieren die Drehmoment-Stöße
  • Zusätzliche 4. Dämpfungsstufe bei Einsatz mit Felo IMPACT Bits
  • XS-StrongBox - Stabile, Spritzwassergeschütze Mini-Box
  • Hochwertige Qualtität "made in Germany"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 31,50*
€ 41,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,26*
€ 43,88*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 78,44*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.