Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen Drahtgitterboden 1250 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen Drahtgitterboden 1250 x 610 mm
Fetra Etagenwagen Drahtgitterboden 1250 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-E4495ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4495ET
EAN/GTIN:
     4017976040974
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden

Der Fetra Drahtgitterboden ist ein Zusatzboden für den Etagenwagen von Fetra und ist aus einem eingeschweißtem Drahtgitter. Der Drahtgitterboden ist wahlweise waagerecht oder schräg einhängbar und kann in einem Einhängeraster von 120 mm variabel eingelegt werden. Jeder Einlegeboden kann zudem mit bis zu 50 kg belastet werden.

Ausstattung Fetra Etagenwagen Drahtgitterboden 1250 x 610 mm

  • Material: Drahtgitter 140 x 40 mm
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 50 kg
  • Einhängeraster 120 mm
  • Ladefläche: 1250 x 610 mm

Länge: 1250 mm
Breite: 610 mm
Gewicht: 9 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 92,69*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 93,06*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,14*
€ 94,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 94,78*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 110,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.