Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Eurokastenroller mit offenem Kunststoffrahmen 605 x 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Eurokastenroller mit offenem Kunststoffrahmen 605 x 405 mm
Fetra Eurokastenroller mit offenem Kunststoffrahmen 605 x 405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-13590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13590
EAN/GTIN:
     4017976135908
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller

Der Fetra Eurokastenroller eignet sich ideal zum Transport von Eurokästen oder als Beistellwagen für Kleinteile in der Produktion oder der Montage. Der Transportwagen ist aus Kunststoff und hat einen offenen Rahmen. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wovon zwei mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Eurokastenroller mit offenem Rahmen 605 x 405 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • offener Rahmen
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • passend für Eurokästen 600 x 400 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad: Ø 100 mm
  • Ladefläche: 605 x 405 mm
  • Ladeflächenhöhe: 145 mm
  • Eigengewicht: 4 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 605 mm
Breite: 405 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 71,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 71,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 72,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 73,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 97,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,47*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,82*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,48*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,11*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.