Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Treppe 45° 14 Stufen - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Treppe 45° 14 Stufen - 600 mm
euroline Alu-Treppe 45° 14 Stufen - 600 mm
euroline Alu-Treppe 45° 14 Stufen - 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-EU-5104114
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     5104114
EAN/GTIN:
     4003311521147
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

euroline Alu Treppe 51041

  • Stufenbreite 0,60m
  • Neigung 45°
  • Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, fragen Sie Ihr persönliches Angebot an!!
  • Lieferung mit einem Treppengeländer auf der linken Seite (möchten Sie das Geländer auf der rechten Seite haben, bitte in der Bestellung angeben "Geländer rechts")
  • Ein zweites Geländer ist gegen Aufpreis im Zubehör erhältlich
  • Geländerhöhe 1100mm
  • Geländer Ø 40mm
  • Treppengeländer bei 45° Neigung inklusive Knieleiste
  • Treppe oben wahlweise mit Auflegewinkeln oder stirnseitiger Befestigungsschiene
  • Treppe unten mt 2 Bodenbefestigungswinkeln
  • Lieferung in vormontierten Baugruppen
  • Nicht nach DIN1055 und DIN18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen
  • Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 3080 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 3210 mm

Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 14 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, euroline, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Stufentreppe, Stufentreppen, Stufen Treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,85*
€ 1.593,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,26*
€ 1.591,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,08*
€ 1.512,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,23*
€ 1.456,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,76*
€ 1.383,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.