Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 4 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 4 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 4 Stufen
euroline Podestleiter PREMIUM Alu mit schmalem Fahrwerk 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3277804
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3277804
EAN/GTIN:
     4003311328401
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

euroline Aluminium-Podestleiter 32778 "PREMIUM-line"

  • fahrbar & klappbar
  • mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
  • Große Aluminium-Arbeitsplattform 660x570mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
  • Beidseitig mit Handlauf
  • Große Ablageschale 480x200mm oben
  • 2 Feststellrollen Ø 125mm

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 2,57 m
Standhöhe: 0,93 m
Gewicht: 26 kg

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 4 stufen, plattformleiter, euroline podestleiter, euroline, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,27*
€ 1.584,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,91*
€ 1.576,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,06*
€ 1.495,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,28*
€ 1.440,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,81*
€ 1.368,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.