Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline leichte Alu-Plattformleiter WORK - 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline leichte Alu-Plattformleiter WORK - 8 Stufen
euroline leichte Alu-Plattformleiter WORK - 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-2267708
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2267708
EAN/GTIN:
     4003311226080
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

euroline leichte Alu-Plattformleiter 22677 "WORK-line" 8 Stufen

  • Durch das geringe Gewicht optimal für den täglichen Einsatz
  • Große Standplattform 390 x 460 mm für einen sicheren und bequemen Stand
  • Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche, Stufenabstand 250 mm
  • Einfache Bedienung der beiden klappbaren Handläufe
  • Das rechteckige Holmprofil verleiht eine hohe Stabilität
  • Leichter Transport durch klappbare nicht überstehende Handläufe

Ausstattungsmerkmale WORK-line

  • Optimierte, Hochfrequenz schweißgepresste Holm- und Sprossenprofile mit Profilierung
  • Ausgewählte Größen
  • Optimierte Holmabmessungen: Die Anforderung der EN 131 werden voll erfüllt. Geringes Gewicht für leichtes Handling
  • Robuste verschraubte Beschläge
  • Verschraubte Füße
  • Profilierte Gummifüße
  • Reißfeste Spanngurte (18 mm breit)
  • Wandlaufrollen (Durchm. 85 mm) aus Kunststoff

Länge: 3,18 m
Arbeitshöhe: 3,85 m
Breite: 750 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.