Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS SicherheitsGasLager 1100 x 2100 x 2100 mm - 2-flügelige Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS SicherheitsGasLager 1100 x 2100 x 2100 mm - 2-flügelige Tür
BOS SicherheitsGasLager 1100 x 2100 x 2100 mm - 2-flügelige Tür
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-SGL-1x2
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     SGL-1x2
EAN/GTIN:
     4260736810427
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Die BOS SicherheitsGasLager ermöglichen eine besonders sichere und kostengünstige Aufbewahrungsmöglichkeit zur gesetztkonformen Lagerung von Gasflaschen.

Ausstattung BOS SicherheitsGasLager 1100 x 2100 x 2100 mm - 2-flügelige Tür

  • Breite außen 2100 mm - Breite innen 1975 mm
  • Länge außen 1100 mm - Breite innen 975 mm
  • Höhe außen 2100 mm - Breite innen 1935 mm
  • Ausführung: SZ strinseitig 2-flügelig 1750 x 1890 mm
  • Einstieghöhe ca. 120 mm
  • Die Lagerkapzität bei 5 kg Gasflaschen (230 mm) beträgt 32 Stück
  • Verzinktes Stahlblech S220 GD Z | 1.0241 und S250 GDZ, 1.0242
  • Oberfläche Wände und Boden - feuerverzinkt
  • Trapezblechdicke 0,8 mm - Profildicken 1,5 mm bis 2 mm
  • Boden als Press-Gitterroste - ausgezeichnet durch hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität
  • Dicke 20 mm - Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Fachlast)
  • Werkstoff nach DIN EN 10025: S235 JR (ST 37-2)
  • Schneelastsicherheit 210 kg/m²
  • BOS-Qualität "Made in Germany"
  • Abstandhalter für Staplertransport sowie zur Bodenbelüftung
  • Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
  • 4 Kranösen für bequemen Transport - Kranbar nur im Leerzustand
  • Best-Point-Technologie mit 10 Jahren Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung
  • Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) sowie Profilzylinder (PZ 25/25) - 3 Schlüssel inklusive
  • Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium
  • Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

Die Lieferung erfolgt in montiertem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen. 

Für individuelle Containeranfertigungen, sowie eine Anlieferung mit Endladeservice kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Breite: 2100 mm
Tiefe: 1100 mm
Höhe: 2100 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.399,75*
€ 2.697,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.583,95*
€ 2.896,86*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,86*
€ 3.447,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,30*
€ 3.409,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.721,45*
€ 3.238,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.644,89*
€ 3.147,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.583,95*
€ 3.074,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.