Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200
Artikel-Nr.:
     7588-BO-51269
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     51269
EAN/GTIN:
     4032187219506
Suchbegriffe:
Dachziegelzange
böcker dachziegelzange
dachziegelzange

Böcker Dachziegelzangen ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln.

Bis zu zwei Ziegelpakete, aus losen, bandagierten oder in Schrumpffolie verpackten Betondachsteine sowie Dachziegeln, können ohne Umladen direkt auf das Dach transportiert werden. Die Dachziegelzange aus Aluminium zeichnet sind durch ihre leichte Bauweise sowie hohe Langlebigkeit aus und kann aufgrund ihrer Wechselautomatik problemlos von einer Person bedient werden.

Merkmale der Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200

  • Material Aluminium
  • Aufnahme einer Reihe Dachziegeln
  • Maximale Tragkraft 200 kg
  • Öffnungsweite ca. 240 - 500 mm
  • Eintauchtiefe 100 mm
  • Backenlänge 1200 mm
  • Inklusive Schwenkschutzkorb mit Sicherheitsnetz
  • Ein-Mann-Betrieb - mit Wechselautomatik zur Aufnahmen und Ablage der Dachziegeln

Länge: 1200 mm (Backenlänge)
Tiefe: 100 mm (Eintauchtiefe)
Belastung: 200 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.234,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,19*
€ 2.909,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,99*
€ 2.872,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,78*
€ 2.760,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,07*
€ 2.703,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,98*
€ 2.659,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.