Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Personenlift PHC 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Personenlift PHC 650
Böcker Personenlift PHC 650
Böcker Personenlift PHC 650
Böcker Personenlift PHC 650
Böcker Personenlift PHC 650
Böcker Personenlift PHC 650
Artikel-Nr.:
     7588-BO-12480651
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     12480651
EAN/GTIN:
     4032187462018
Suchbegriffe:
Personenlift
personenlift böcker
personenlift

Der ALP-Personenlift PHC wird für Reparaturen, Wartungen, Montagen und Reinigungsarbeiten in und an Gebäuden eingesetzt. Der Aufbau konventioneller Fahrgerüste beanspruchet bis zu sechzig Minuten Zeit, während der ALP-Personenlift PHC innerhalb von nur fünf Minuten durch eine einzelne Person aufgebaut werden kann und daher im Handumdrehen einsatzbereit ist. Aufgrund der geringen Abmessungen geht auch der Transport des Lifts problemlos von Statten. Hand- und Fußtaster ermöglichen zudem eine komfortbale Steuerung. Optional kann der Personenlift mit einem Lithium-Ionen Akku, verkürzten Auslegern für Arbeiten direkt an der Wand oder einem elektrisch ausfahrbaren Korb ausgestattet werden.

Merkmale des Böcker Personenlift PHC 650

  • Nutzlast 140 kg
  • Eigengewicht: 256 kg
  • Ausfahrgeschwindigkeit (sek): 28
  • Arbeitshöhe: 6,50 m
  • Plattformhöhe: 4,50 m
  • Wandabstand: 90 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Standhöhe: 4,50 m
Arbeitshöhe: 6,50 m
Belastung: 140 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Hubarbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Einmannsteiger, Montagelift, Montagelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.575,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.036,82*
€ 13.133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.927,56*
€ 13.003,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.673,10*
€ 12.700,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.575,41*
€ 12.584,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.