Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fassgreifer FK-I - RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fassgreifer FK-I - RAL 2000
Bauer Fassgreifer FK-I - RAL 2000
Bauer Fassgreifer FK-I - RAL 2000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4463-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462019980
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Mit dem Bauer Fassgreifer FK lassen sich Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer und Rollreifenfässer mit einem Inhalt von 200 Litern ideal aufnehmen und transportieren. Der Fassheber lässt sich dank integrierter Einfahrtaschen mittels Stapler bewegen und wird mit einer zuverlässigen Sicherung daran gehindert, versehentlich von den Gabelzinken zu rutschen. Der Greifer öffnet automatisch beim Absetzen des Fasses und sorgt für einen kontrollierten und dosierten Umgang - auch mit Gefahrstoffen. Mithilfe des Bauer Fassgreifers wird die Arbeit mit kritischen Flüssigkeiten sicher und gesetzeskonform gestaltet. 

Bauer Fassgreifer FK-I - RAL 2000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 2000 gelborange
  • Maße 1285 x 600 x 165 mm
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Ausführung für 1 200-l-Fass 
  • Selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
  • Mit Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen

Breite: 600 mm
Tiefe: 1285 mm
Belastung: 500 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,15*
€ 1.211,68*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,09*
€ 1.211,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,57*
€ 1.211,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,06*
€ 1.216,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,10*
€ 1.244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,73*
€ 1.441,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,81*
€ 1.437,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,04*
€ 1.398,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,58*
€ 1.372,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,57*
€ 1.348,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.