Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer FK-I, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer
Fassgreifer
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4463-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462019980
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Aufnahme und Transport von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

Eigenschaften

  • Selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
67 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
165 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > FK > Typ FK > FK-I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,84*
€ 1.207,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,44*
€ 1.207,48*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,85*
€ 1.207,51*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,35*
€ 1.212,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,26*
€ 1.239,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,50*
€ 1.442,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,46*
€ 1.427,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.199,45*
€ 1.427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,62*
€ 1.390,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.168,61*
€ 1.390,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,81*
€ 1.374,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,35*
€ 1.354,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.