Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fasskipper FD|L-K - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fasskipper FD|L-K - RAL 3000
Bauer Fasskipper FD|L-K - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4457-02-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-02-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462057234
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Das Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern mit Inhalten von 110 bis 220 Litern wird mit dem Bauer Fasskipper FD/L-K zum Kinderspiel. Dank in den stabilen Grundrahmen integrierter Aufnahmen lässt sich die Kippvorrichtung einfach und schnell mittels Stapler aufnehmen und transportieren. Dabei verhindert eine zuverlässige Sicherung, dass die robuste Konstruktion von den Gabelzinken rutschen kann. Der Kippvorgang erfolgt über eine Endloskette, die ein kontrolliertes Leeren der Fässer ermöglicht. Eine angeschraubte Drehvorrichtung gestaltet die Entleerung flexibel und einfach.

Bauer Fasskipper FD/L-K - RAL 3000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1940 x 1140 x 890 mm
  • Fass Breite Ø 490 - 590 mm
  • Tragfähigkeit 360 kg
  • Drehbereich 270 Grad
  • Kippvorgang mit Endloskette
  • Mit angeschraubter Drehvorrichtung
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Mit Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Aufnahmen für Gabelstapler

Breite: 1140 mm
Tiefe: 1940 mm
Belastung: 360 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,53*
€ 2.322,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.216,37*
€ 2.322,71*
€ 4,95*
ab € 2.211,77*
€ 2.322,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,38*
€ 2.332,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.276,54*
€ 2.377,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,16*
€ 2.828,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,05*
€ 2.813,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,26*
€ 2.744,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.276,54*
€ 2.709,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.