Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Klappbodenbehälter BC-500 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Klappbodenbehälter BC-500 - verzinkt
Bauer Klappbodenbehälter BC-500 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4445-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4445-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462043336
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Boden-Klappcontainer

Der Klappbodenbehälter Typ BC ist das ideale Hilfsmittel für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung. Die besonders robuste Konstruktion ist besonders strapazierfähig und langlebig und ist somit ideal für den Einsatz in der Industrie und im Baustellenbetrieb geeignet. Die Entleerung des Baustauff-Containers erfolgt über die verstärkte Bodenklappe. Diese wird mittels Seilzug entriegelt und so entleert. Ein Spezial-Randprofil ermöglicht eine allseitige Steinklammer-Aufnahme. Der Transportbehälter kann mit Gabelhubwagen, Gabelstaplern und Kranen aufgenommen und verfahren werden. 

Der Klappbodenbehälter kann bei Bedarf jederzeit um einen verzinkten Deckel und praktische Rollen für eine verbesserte Handhabung ergänzt werden.

Bauer Klappbodenbehälter BC-500 - verzinkt

  • Stabile Konstruktion für den robusten Einsatz
  • Material Stahl - verzinkt
  • Maße 1035 x 1310 x 700 mm
  • Inhalt 0,50 m³ 
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Bodenentleerung
  • Mit verstärkter Bodenklappe mit 2 Verriegelungen
  • Bodenklappe wird per Seilzug entriegelt
  • Aufnahme für Gabelhubwagen, Stapler und Kran
  • Inklusive Spezial-Randprofil für eine allseitige Steinklammer-Aufnahme

Breite: 1310 mm
Tiefe: 1035 mm
Höhe: 700 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,30*
€ 1.227,87*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,27*
€ 1.227,89*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,66*
€ 1.243,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,79*
€ 1.248,61*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,46*
€ 1.253,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,89*
€ 1.461,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,15*
€ 1.442,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,80*
€ 1.383,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,35*
€ 1.364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,27*
€ 1.348,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.