Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Riffelblechbox Extreme 312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alutec Riffelblechbox Extreme 312
Alutec Riffelblechbox Extreme 312
Artikel-Nr.:
     7588-AT-41312
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41312
EAN/GTIN:
     4014688413126
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Alutec Riffelblechbox Extreme 312

Die Alutec Riffelblechbox mit einem Inhalt von 312 Litern ist eine extra stabile Transportkiste aus 3,0 mm starkem Riffelblech. Die Werkzeugboxen der Extreme-Serie sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für den Transport von sperrigen Gegenständen, sowohl im gewerblichen, als auch privaten Bereich. Die Riffelblechboxen von Alutec lassen sich perfekt als Werkzeug- und Transportbox auf der Ladeflächen eines Transporter, Pick Up oder Anhänger montieren und bieten der gelagerten Ware dauerhaft Schutz.

Ausstattung der Alutec Riffelblechbox Extreme 312

  • Extra stabile Transportbox aus 3,0 mm starkem legiertem Alu-Riffelblech mit 312 Liter Volumen
  • Innenmaß 1250 x 500 x 500 mm (LxBxH)
  • Außenmaß 1272 x 525 x 520 mm (LxBxH)
  • Rundum geschweißte Nähte
  • Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
  • Mit Gasdruckdämpfern zur sicheren Öffnung des Deckels
  • Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
  • Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
  • Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
  • An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für die Befestigung z.B. auf Ladeflächen
  • Palettenfüße oder Rädersatz als optionaler Zubehör erhältlich

Wir weisen darauf hin, dass die Boxen sich beim Schweißvorgang durch die Hitze verziehen können um wenige Millimeter.

Länge: 1272 mm
Breite: 525 mm
Höhe: 520 mm

Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Riffelbox
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,78*
€ 433,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,68*
€ 434,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,58*
€ 434,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,21*
€ 453,12*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,39*
€ 463,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
254878
ab € 81,23*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.