Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-AT-41035 Herst.-Nr.: 41035 EAN/GTIN: 4014688410354 |
| |
|
| | |
| Die Alutec Riffelblechbox Truck mit einem Inhalt von 35 Litern ist eine extra stabile Transportkiste aus 3,0 mm starkem Riffelblech. Die Aluminiumboxen der Truck-Serie sind ideal als Unterflurbox für LKW, Anhänger und Pritschenfahrzeuge. Sie bieten genügend Stauraum für die sichere Lagerung und den Transport von Werkzeug oder Material zur Ladungssicherung im gewerblichen Bereich und bieten der gelagerten Ware dauerhaft Schutz. Ausstattung der Alutec Riffelblechbox Truck 35 - Extra stabile Transportbox aus 3,0 mm starkem Alu-Riffelblech mit 35 Liter Volumen
- Ideal als Unterflurbox für LKW, Anhänger oder Pritsche
- Innenmaß 600 x 250 x 230 mm (LxBxH)
- Außenmaß 625 x 265 x 260 mm (LxBxH)
- Rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere und Verschlüsse
- Massiver Verschluss mit zwei Schlüsseln
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- Befestigungsset Truck optional erhältlich für Montage unter LKW, Anhänger oder Pritsche
Länge: 625 mm Breite: 265 mm Höhe: 260 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter alu, sammelbehälter, sammelbehälter alutec, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,80* | € 150,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,38* | € 150,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,03* | € 154,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,21* | € 156,93* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,66* | € 159,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|