| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-AT-15049 Herst.-Nr.: 15049 EAN/GTIN: 4014688150496 |
| |
|
| | |
| Alutec Aluboxen Alukasten Logic 49 Die Alutec Alubox Logic mit einem Inhalt von 29 Litern ist ein offener Kasten aus 0,8 mm starkem Aluminium. Die Alukästen der Logic-Serie sind europalettengerechte Transportboxen ohne Deckel für alles, was sicher bewegt, gestapelt oder verstaut werden muss. Durch die lebensmittelechte Veredelung der Alukästen eigen sich diese hervorragend für den Transport oder die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Bäckereien, Metzgereien oder der Gastronomie. Ausstattung des Alutec Alukasten Logic 49 - Offene Transportbox aus 0,8 mm starkem Aluminium mit 29 Liter Volumen
- Innenmaß 555 x 360 x 245 mm (LxBxH)
- Außenmaß 588 x 390 x 265 mm (LxBxH)
- Europalettengerechte Abmessungen
- Korrosions-, witterungs und temperaturbeständig
- Große ergonimische Kunststoff-Griffschalen für den bequemen Transport
- Formstabil und robust durch großdimensionierte, umlaufende Profile an Ober- und Unterkante
- Umlaufende Sicken für hervorragende Stabilität selbst bei hartem industriellen Einsatz
- Glatte Aluminumflächen für leichte Reinigung und Pflege der Box
Länge: 578 mm Breite: 375 mm Höhe: 270 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, alukiste alutec, sammelbehälter, sammelbehälter alu, Alutec, Aluminiumkorb, Aluminiumkörbe, Alukorb, Alukörbe, Alu Korb, Alu Körbe, Korb, Körbe, Kasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,44* | € 87,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,50* | € 91,53* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,29* | € 101,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,86* | € 128,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,23* | € 176,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|