Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Überladebrücke HF 22 - 1985 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Überladebrücke HF 22 - 1985 x 1500 mm
Altec Überladebrücke HF 22 - 1985 x 1500 mm
Altec Überladebrücke HF 22 - 1985 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-306.00.022
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.022
EAN/GTIN:
     4045012019653
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Die mobile Ladebrücke Typ HF von Altec ermöglicht einen sicheren Übergang zwischen Laderampe und LKW zum Be- und Entladen von mittelschweren Lasten mit Hubwagen oder ähnlichem. Die Verladerampe besteht aus witterungsbeständigen Aluminium Hohlflachprofilen mit rutschhemmender profilierter Oberfläche. Durch eine bewegliche Auffahrzunge können unterschiedliche Steigungen ausgeglichen und ein flacher Anfahrwinkel hergestellt werden. Ein Gummiprofil an der Unterseite der Überladebrücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen der Güter. Optional kann die Brücke mit zusätzlichen Sicherungsarmen (gem. Vorschriften der EN1398) ausgestattet werden.

Eigenschaften der Altec Überladebrücke HF 22 - 1735 x 1500 mm

  • witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion mit profilierter Oberfläche
  • Breite: 1500 mm
  • Länge: 1985 mm
  • Gewicht: 105 kg
  • Tragkraft: 4000 kp/Stück
  • Höhendifferenz von + 110 bis + 200 mm
  • Gummiprofil und Anschlagwinkel an der Unterseite gegen Verrutschen
  • Ausführung mit Unterzug
  • Optional kann die Verladebrücke mit Bockrollen, Staplertaschen und Sicherungsarmen ausgestattet werden

Für eine zusätzliche Ausstattung der Brücke mit Bockrollen, Staplertaschen oder Sicherungsarmen stehen wir Ihnen gerne telefonisch beratend zur Seite. Andere Abmessungen von Überladebrücken die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Länge: 1985 mm
Höhendifferenz: 110 - 200 mm
Belastung: 4000 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,63*
€ 1.457,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,07*
€ 1.569,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,70*
€ 1.719,15*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,17*
€ 1.905,90*
Frei Haus
ab € 2.242,92*
€ 2.410,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,90*
€ 2.268,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,99*
€ 2.243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,00*
€ 2.163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,54*
€ 2.120,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,17*
€ 2.086,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.016
ab € 748,36*
Ähnlich
Altec
306.00.017
ab € 978,27*
Ähnlich
Altec
306.00.018
ab € 931,97*
Ähnlich
Altec
306.00.019
ab € 1.035,87*
Ähnlich
Altec
306.00.020
ab € 1.187,57*
Ähnlich
Altec
306.00.021
ab € 1.197,00*
Ähnlich
Altec
306.00.023
ab € 1.519,03*
Ähnlich
Altec
306.00.024
ab € 1.716,47*
Ähnlich
Altec
306.00.025
ab € 1.743,30*
Ähnlich
Altec
306.00.026
ab € 1.873,81*
Ähnlich
Altec
306.00.000
ab € 505,38*
Ähnlich
Altec
306.00.001
ab € 701,69*
Ähnlich
Altec
306.00.002
ab € 757,69*
Ähnlich
Altec
306.00.003
ab € 857,16*
Ähnlich
Altec
306.00.005
ab € 993,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.