Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 26 - L�nge 2485 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 26 - L�nge 2485 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 26 - L�nge 2485 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.026
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ HF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbest�ndigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfl�che. Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit f�r einen flachen Anfahrwinkel. Standardm��ig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Br�cke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zus�tzlich mit Sicherungsarmen ausger�stet werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2485 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: +145 mm
  • H�hendif. max.: +265 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 134 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Transporttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.155,23*
€ 2.340,93*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.267,35*
€ 2.476,00*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,93*
€ 2.785,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,17*
€ 2.750,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,24*
€ 2.643,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,53*
€ 2.588,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,23*
€ 2.564,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.016
ab € 864,14*
Ähnlich
Altec
306.00.017
ab € 1.132,24*
Ähnlich
Altec
306.00.018
ab € 1.258,47*
Ähnlich
Altec
306.00.019
ab € 1.188,38*
Ähnlich
Altec
306.00.020
ab € 1.287,48*
Ähnlich
Altec
306.00.021
ab € 1.371,44*
Ähnlich
Altec
306.00.022
ab € 1.441,77*
Ähnlich
Altec
306.00.023
ab € 1.758,33*
Ähnlich
Altec
306.00.024
ab € 1.977,61*
Ähnlich
Altec
306.00.025
ab € 1.995,34*
Ähnlich
Altec
306.00.000
ab € 553,68*
Ähnlich
Altec
306.00.001
ab € 765,17*
Ähnlich
Altec
306.00.002
ab € 833,04*
Ähnlich
Altec
306.00.003
ab € 943,30*
Ähnlich
Altec
306.00.005
ab € 1.093,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.