Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm
Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm
Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm
Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm
Altec Auffahrrampe AVS 200 LG mit Rand - 2885 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-200.00.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     200.00.003
EAN/GTIN:
     4045012014276
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Altec Alu Auffahrrampe AVS 200

  • starr
  • mit beidseitigem 65mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 200) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150) und 170mm (Typ AVS 170) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar, unten einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2885 mm
Höhendifferenz: 590 - 770 mm
Belastung: 10920 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.287,69*
€ 1.450,77*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.598,81*
€ 1.786,60*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,60*
€ 2.126,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,46*
€ 2.105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,70*
€ 2.008,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,13*
€ 1.952,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,81*
€ 1.902,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
170.10.015
ab € 1.791,81*
Ähnlich
Altec
170.10.016
ab € 1.866,16*
Ähnlich
Altec
170.11.003
ab € 1.123,13*
Ähnlich
Altec
170.11.005
ab € 1.195,48*
Ähnlich
Altec
170.11.008
ab € 1.319,97*
Ähnlich
Altec
170.11.010
ab € 1.419,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.