Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11330 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-200.00.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     200.00.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 2885 mm
  • Breite innen: 448 mm
  • Breite au�en: 582 mm
  • H�hendif.: 590 - 770 mm
  • Tragkraft: 11330 kg/Paar
  • Gewicht: 59 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.498,28*
€ 1.657,45*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.599,37*
€ 1.768,00*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.657,45*
€ 1.972,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.642,94*
€ 1.955,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.572,48*
€ 1.871,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.531,38*
€ 1.822,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.498,28*
€ 1.782,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.498,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
170.10.015
ab € 2.092,59*
Ähnlich
Altec
170.10.016
ab € 2.175,17*
Ähnlich
Altec
170.11.003
ab € 1.306,83*
Ähnlich
Altec
170.11.005
ab € 1.393,03*
Ähnlich
Altec
170.11.008
ab € 1.536,64*
Ähnlich
Altec
170.11.010
ab € 1.652,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.