Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2805 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2805 mm
Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2805 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-105.00.307
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     105.00.307
EAN/GTIN:
     4045012025586
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Altec Schwerlastrampe VFR 105/390 A 2805 mm

  • einhängbar, ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
  • geeignet für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2805 mm
Höhendifferenz: 620 - 840 mm
Belastung: 10810 kg

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.377,69*
€ 1.546,03*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.453,28*
€ 1.633,15*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,15*
€ 1.943,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,06*
€ 1.925,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,42*
€ 1.837,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,14*
€ 1.786,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,28*
€ 1.729,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
105.00.303
ab € 1.035,95*
Ähnlich
Altec
105.00.403
ab € 1.367,40*
Ähnlich
Altec
105.00.305
ab € 1.205,10*
Ähnlich
Altec
105.00.405
ab € 1.600,12*
Ähnlich
Altec
105.00.407
ab € 1.809,23*
Ähnlich
Altec
105.00.309
ab € 1.531,94*
Ähnlich
Altec
105.00.409
ab € 2.040,62*
Ähnlich
Altec
105.00.311
ab € 1.653,84*
Ähnlich
Altec
105.00.411
ab € 2.200,55*
Ähnlich
Altec
105.00.314
ab € 1.870,43*
Ähnlich
Altec
105.00.414
ab € 2.496,74*
Ähnlich
Altec
105.00.843
ab € 2.178,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.