Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3470 Breite 520 Tragkraft 11650 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3470 Breite 520 Tragkraft 11650 kg/Paar
Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3470 Breite 520 Tragkraft 11650 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-105.00.411
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     105.00.411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: einh�ngbar
  • L�nge: 3470 mm
  • Breite: 520 mm
  • H�hendif.: 760 - 1030 mm
  • Tragkraft: 11650 kg/Paar
  • Gewicht: 74 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.198,74*
€ 2.413,41*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.339,02*
€ 2.549,24*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.413,41*
€ 2.871,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.381,29*
€ 2.833,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.284,88*
€ 2.719,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.236,23*
€ 2.661,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.198,74*
€ 2.616,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.198,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
105.00.303
ab € 1.029,80*
Ähnlich
Altec
105.00.403
ab € 1.368,41*
Ähnlich
Altec
105.00.305
ab € 1.199,43*
Ähnlich
Altec
105.00.405
ab € 1.601,10*
Ähnlich
Altec
105.00.307
ab € 1.374,63*
Ähnlich
Altec
105.00.407
ab € 1.809,75*
Ähnlich
Altec
105.00.309
ab € 1.533,71*
Ähnlich
Altec
105.00.409
ab € 2.035,52*
Ähnlich
Altec
105.00.311
ab € 1.654,25*
Ähnlich
Altec
105.00.314
ab € 1.863,88*
Ähnlich
Altec
105.00.414
ab € 2.504,18*
Ähnlich
Altec
105.00.843
ab € 2.169,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.