Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2405 mm
Altec Schwerlastrampe VFR 105|390 A 2405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-105.00.305
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     105.00.305
EAN/GTIN:
     4045012025579
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Altec Schwerlastrampe VFR 105/390 A 2405 mm

  • einhängbar, ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
  • geeignet für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2405 mm
Höhendifferenz: 540 - 720 mm
Belastung: 12610 kg

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.047,96*
€ 1.192,69*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.312,52*
€ 1.467,71*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,71*
€ 1.746,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,83*
€ 1.732,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,43*
€ 1.656,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,85*
€ 1.611,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,52*
€ 1.561,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
105.00.303
ab € 902,09*
Ähnlich
Altec
105.00.403
ab € 1.188,92*
Ähnlich
Altec
105.00.405
ab € 1.394,75*
Ähnlich
Altec
105.00.307
ab € 1.191,23*
Ähnlich
Altec
105.00.407
ab € 1.574,49*
Ähnlich
Altec
105.00.309
ab € 1.330,58*
Ähnlich
Altec
105.00.409
ab € 1.776,78*
Ähnlich
Altec
105.00.311
ab € 1.450,08*
Ähnlich
Altec
105.00.411
ab € 1.913,41*
Ähnlich
Altec
105.00.314
ab € 1.627,93*
Ähnlich
Altec
105.00.414
ab € 2.174,70*
Ähnlich
Altec
105.00.843
ab € 1.894,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.