Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
V-Dichtung 7 mm breit, für 1-8 mm Spalt in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817064245
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz
fensterdichtung

Die Klebedichtung SP5676 in der Farbe Schwarz ist eine selbstklebende V-Dichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.
Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Wärme.

Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 2 m Einheiten lieferbar.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 8 mm
  • Breite: 7 mm
  • Hohlkammer: keine
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Für zusätzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie das Dichtprofil an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Verarbeitungshinweis: Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
1
Weitere Suchbegriffe: schwarz, Silikon, Holz, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.