| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5575 Herst.-Nr.: SP5575 EAN/GTIN: 4052817053997 |
| |
|
| | |
| Das Fugenprofil SP5575 in der Farbe Schwarz ist besonders zur Anwendung in Fugen an ELKA Stegplatten im Wintergartendach geeignet. Das Profil füllt die Fuge vollständig aus und die überstehende Lippe ermöglicht Ihnen eine einfache Montage sowie eine saubere, gleichmäßige Ansicht.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 36 mm
- Breite: 46 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie Reserve zu.
Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Fuge vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Fuge stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff, Holz | Nutbreite: | 7 mm | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Holz, Fensterdichtung |
| | |
| |