Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwellendichtung in silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschwellendichtung in silber
Bodenschwellendichtung in silber
Bodenschwellendichtung in silber
Bodenschwellendichtung in silber
Artikel-Nr.:
     755-SP0023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044230
Suchbegriffe:
Schwellendichtung
Türschwellendichtung
schwellendichtung

Die Renovierungsschienen SP0023 in der Farbe Silber wird an der Bodenschwelle eines Gebäudes oder einer Tür installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Türrahmens oder einer Türschwelle, der den Übergang zwischen dem Innenraum und dem Außenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Silber
  • Höhe: 45 mm
  • Breite: 55 mm
  • Länge: 1800 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Aluminium, PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • Verträgt sich nicht mit allen Lacken

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Verklebungen: Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflächen geklebt werden.
  2. Zur Vorbereitung von Bodenbelägen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
  3. Zum Entfetten von Klebeflächen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Führen Sie vorher immer Verträglichkeitstests an unauffälligen Stellen durch.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Weitere Suchbegriffe: silber, Aluminium, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.