| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817040805 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0006 in der Farbe Grau kann zur Montage an Kühlschränken verschiedener Hersteller genutzt werden. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt. Deshalb ist ein effektives Abdichten des Kühlschrankes durch hochwertige Dichtungen eine effektive Methode um Energie zu sparen. Details zum Dichtungsprofil - Höhe: 10 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet
Hinweis: Im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Verbindung stehen.
Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend umsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird. 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt. 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Moosgummi | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grau, Moosgummi |
| | |
| |