Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantprofil 10 x 3 mm in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vierkantprofil 10 x 3 mm in schwarz
Vierkantprofil 10 x 3 mm in schwarz
Vierkantprofil 10 x 3 mm in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-J0005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817039663
Suchbegriffe:
Vierkant-Dichtprofil
vierkant-dichtprofil epdm

Das Vierkantprofil J0005 in der Farbe Schwarz, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter und Kühle im Sommer im Inneren Ihres Hauses gehalten, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren Raumklima führt. Moosgummidichtungen sind für besonders gut für Haustüren und Innentüren geeignet. Unsere Vierkantprofile sind langlebig und werden Ihre Wohnung über viele Jahre hin dichthalten.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 3 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: EPDM, Moosgummi

Besonderheiten der Dichtung

  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
  • UV- und ozonbeständig
  • Lösungsmittelbeständig (Kentone, Alkohol)
  • verdünnte Säuren und Laugenbeständig
  • nicht Öl- und Fettbeständig


Wichtige Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen zusätzlichen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es solide Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Moosgummi
Einbauort:
Kanten
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schwarz, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.