| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3133 Herst.-Nr.: F3133 EAN/GTIN: 4052817037201 |
| |
|
| | |
| Die Scheibenwischerdichtung F3133 in der Farbe Schwarz ist eine Dichtung die in den Türrahmen eingesetzt wird. Sie dichtet dort gegen das Eindringen von Kälte und Feuchtigkeit ab.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu. Unsere Dichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, in die Nut stecken.
- Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |