| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2015 Herst.-Nr.: F2015 EAN/GTIN: 4052817080627 |
| |
|
| | |
| Die Mitteldichtung F2015 in der Farbe Schwarz ist zur Montage an Türen und Fenstern geeignet und verhindert dort das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Qualität der Wärmedämmung und die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Wir fügen jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.
Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt. |
| | |
| | | |
| |