| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1603 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817086469 |
| |
|
| | |
| Die Schlauchdichtung F1603 in der Farbe Schwarz ist für Wetterschenkel von Kömmerling G060 geeignet. Richtig eingebaut, verhindert sie das Eindringen von kalter Außenluft und das Entweichen von Heizwärme. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Länge: 1160 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM
Besonderheiten der Dichtung - 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
Unsere Schlauchdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein luftdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | EPDM | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, EPDM, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |