Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentor / OP-Türdichtung in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Garagentor / OP-Türdichtung in schwarz
Garagentor / OP-Türdichtung in schwarz
Garagentor / OP-Türdichtung in schwarz
Garagentor / OP-Türdichtung in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F0566
Hersteller:
     Graf-Extrutec GmbH
Herst.-Nr.:
     F0566
EAN/GTIN:
     4052817020944
Suchbegriffe:
Garagentordichtung

Dichtungsprofil aus PVC -Material.Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 5m Fix-Längen lieferbar.

Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
 
Graf-Extrutec GmbH
Germaniastraße 144
12099 Berlin, Deutschland
03036415220
info@graf-extrutec.de
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -20° C bis +60° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Garagentore
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
23,5 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: OP-Türdichtung, Dichtung für OP-Türen, Dichtung für Garagentore, schwarz, PVC, 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,98*
€ 16,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,03*
€ 15,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,23*
€ 14,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,96*
€ 14,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.