| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BL0065 Herst.-Nr.: BL0065 EAN/GTIN: 4052817003176 |
| |
|
| | |
| Die Stulpdichtung BL0065 in der Farbe Weiß wird an einer Tür oder einem Fenster angebracht, um das Eindringen von Luft, Wasser, Staub und Lärm zu verhindern. Diese Dichtungen bestehen aus einem flexiblen Gummi, der dazu beitragen kann, den Energieverlust zu reduzieren und die Raumtemperatur zu halten.
Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 24,1 mm
- Breite: 5,8 mm
- Nutbreite: 4-5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial erhalten, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.
Unsere Stulpdichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung behutsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 75° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 5 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, Holz, Türdichtung |
| | |
| |